Whirl-Pak Sampling Bag B01009 Std, Sterile Clear 2oz 1pack(500pcs)

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B01009
Unit 1pack(500pcs)
UNSPSC 24111503
Style Standard
Sterile/Non-Sterile Sterile
Capacity (fl oz) 2
Nominal Size (WxL) (inch) 3x5
Overall Length (inch) 5
Thickness (mil) 2.25
Overall Width (inch) 3
Product Type Sampling Bag
Material Polyethylene
Standards EPA; FDA Approved Material; HACCP; USDA
Color Clear
Closure Type Tab
Manufacturer Part Number B01009
Capacity (ml) 59
Shelf Life (year) 5
Bag Style Standard
Write-on Strip Included No
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard sterilized lab bags lay on their side when filled.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait