DYNALON Graduated Cylinder Plastic (Gelas Ukur Lab) 5378350250 5mL Grads PP, Round Clear 250ml 1pc
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5378350250 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41121804 |
| Capacity (ml) | 250 |
| Capacity (fl oz) | 8.5 |
| Graduation Increments (ml) | 5 |
| Graduation Increments (oz) | 0.16 |
| Maximum Graduation (ml) | 250 |
| Minimum Graduation (ml) | 15 |
| Body Color | Clear |
| Base shape | Round |
| Sterile/Non-Sterile | Non-Sterile |
| Autoclavable | Yes |
| Body Diameter (mm) | 54 |
| Body Material | Polypropylene |
| Basic Material | Plastic |
| Minimum Graduation (oz) | 0.507 |
| Maximum Graduation (oz) | 8.45 |
| Graduated | Yes |
| Clarity | Transparent |
| Bumper Included | No |
| Closure Included | No |
| Standards | FDA 21 CFR 177.1520; ISO 6706 |
| Volumetric Calibration | To Contain (TC) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Plastic graduated cylinders measure volume of liquids and solutions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/DYNALON%20Graduated%20Cylinder%20Plastic%20(Gelas%20Ukur%20Lab)%205378350250%205mL%20Grads%20PP%2C%20Round%20Clear%20250ml%201pc/f6S041008546-1.jpg)