MENDA Plastic Dispenser & Dropper Bottle 35602 HDPE, Wide Dispensing Brown 236.6ml 1pc

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 35602
Unit 1pc
UNSPSC 24122002
Capacity (fl oz) 8
Capacity (ml) 236.58
Cap Style Closure Material: Polypropylene-Closure Liner Material: Polyethylene
Body Material HDPE
Closure Included Yes
Bottle Type Dropper
Screw Closure Size (mm) 45-400
Closure Type Dispensing
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Special Features Lasting-Touch Pump is Perfect for Alcohol DispensingSuitable for Many Solvents
Closure Material Polypropylene
Pre-Cleaned None
Autoclavable No
Body Color Brown
Closure Liner Material Polyethylene
Graduated No
Shape Round
Basic Material Plastic
Overall Height (mm) 146.1
Body Diameter (mm) 63.5
Mouth Size Wide
Clarity Opaque
Closure Color Clear/White
Overall Width (mm) 63.5
Overall Depth (mm) 63.5
Manufacturer Part Number 35602
Bottle Label Source 35602-MENDA
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-density polyethylene (HDPE) dropper bottles have good impact strength, are nonwetting, and resist stress cracking. HDPE is the most commonly used plastic lab container material and has high chemical resistance, high resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters, and is less permeable than LDPE. Dropper bottles portion controlled amounts of liquid through a narrow opening. Excess liquid is returned to the bottle to prevent spills and waste.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait