GLOBE SCIENTIFIC Plastic Centrifuge, Culture, & Test Tub 6102 Transport PP 10mL 92mm 1pack(1000pcs)

Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6102
Unit 1pack(1000pcs)
UNSPSC 41121701
Body Material Polypropylene
Capacity (ml) 10
Includes Closure Yes
Special Features Frosted Writing Area; Molded Graduations; Self-Standing with Conical Bottom
Body Diameter (mm) 16
Overall Height (mm) 93
Body Color White
Closure Material Polyethylene
Graduated Yes
Autoclavable Yes
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Closure Color White
Basic Material Plastic
For use with Safe Storage and Transport of Biological Materials
Screw Closure Size (mm) 20.6
Graduation Increments (ml) 1
Maximum Graduation (ml) 10
Minimum Graduation (ml) 1
Closure Liner Design Screw Thread
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic test tubes hold samples in research and testing applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan