LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia) 23X904 with Handle White 5000ml 1pack(2pcs)

Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 23X904
Unit 1pack(2pcs)
UNSPSC 41121803
Product Type Beaker
Capacity (gal) 1.32
Capacity (ml) 5000
Outside Diameter (mm) 201
Overall Height (mm) 260
Beaker Type Low Form with Handle
Includes Graduations Yes
Graduation Increments (ml) 500
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Body Color White
Autoclavable Yes
Body Material Polypropylene
Basic Material Plastic
Special Features Low Form has Increased Stability; Printed Graduations
Disposable/Reusable Reusable
Inside Diameter (mm) 187.7
Includes Pour Spout
Minimum Graduation (ml) 1000
Maximum Graduation (ml) 5000
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-form plastic beakers with integrated handles are a good choice for pouring liquids. Low-form beakers have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan