SCIENTIFIC LABWARES Lab Tong & Forceps 787113 Three-Prong SS Tongs 9-1/2 L 9-1/2inch 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 787113
Unit 1pc
UNSPSC 41122404
Overall Length (inch) 9-1/2
Product Type Beaker Tongs
Material Stainless Steel
Coating Nickel Plated
Tip Length (inch) 1-1/2
For use with 50 to 2000ml Beakers
Standards ASTM
Features 3 Prongs; Justus Style
ASTM Specification B689-97
Manufacturer Part Number 787-113
Tip Style Beaker
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Beaker tongs have curved jaws that tightly grip beakers and other round vessels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait