AMERICAN BIOTECH SUPPLY Lab Refrigerator and Freezer ABTRFC3M Cycle/Manual W/ 33-3/4 H 19 W 3cuft, 33-3/4x19inch 1pc

Rp47.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABTRFC3M
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Application - Laboratory Refrigerator/Freezer General Purpose
Laboratory Refrigerator/Freezer Style Upright
Refrigerator Capacity (ft³) 3
Freezer Capacity (ft³) 3
Refrigerator Temperature Range (°C) 0 to 10
Freezer Temperature Range (°C) -8 to -21
Overall Depth (inch) 19-1/2
Overall Height (inch) 33-3/4
Overall Width (inch) 19
Defrost Cycle/Manual
Freezer Temperature Range (°F) -5.8 to -17.6
Refrigerator Temperature Range (°F) 32 to 50
Amps (A) 1.3
Frequency (Hz) 60
Voltage (V) 115
Color White
Door type Solid
Door Material Solid
Number of Doors 2
Number of Shelves 1 Adjustable; 1/2 Fixed
Berat (Kg) 43.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Units come standard with mechanical thermostat and leveling legs.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan