DYNALON Lab Dipper 1070351000 Sampling Kit HDPE Natural White 250-1000ml 1set

Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1070351000
Unit 1set
UNSPSC 22101706
Material HDPE
Product Type Dipper Sampling Kit
Capacity (ml) 250; 500; 1000
Capacity (fl oz) 3-3/8; 8-7/16; 16-7/8
Pre-Cleaned None
Color White
Overall Length (ft) 6
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Removable Handle No
Minimum Handle Length 18", 36", 6'
Maximum Handle Length 18", 36", 6'
Autoclavable No
Standards FDA Compliant
Includes (3) Dipper Cups; (3) Handles
Grip Material PVC
Shaft Material HDPE
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lab sampling kits include dippers and other components used to take samples for testing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan