LAB SAFETY SUPPLY Lab Desiccator 5YHT3 Cabinet Clear 8 5/8inch Overall Ht, 8 1/16inch Overall Lg 1pc

Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5YHT3
Unit 1pc
UNSPSC 41123001
Type Cabinet Desiccator
Overall Height (inch) 8-5/8
Overall Length (inch) 8-1/16
Overall Width (inch) 8-1/16
Inside Dia. (mm) 150
Number of Shelves (3) Adjustable
Clearance Above Plate (inch) 1.77
Plate Height (mm) 90
Lab Desiccator Material Glass; Porcelain
Color Clear
For use with 230V; CE Marked; Fully Automatic; Vertical Profile
Includes Dial Hygrometer
Product Type Autodesiccator
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait