SP SCIENCEWARE Lab Adapters, Joints, & Accessories F199600000 Drying Tube White 101.6mm 1pack(12pcs)

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F199600000
Unit 1pack(12pcs)
UNSPSC 41121701
Overall Length (mm) 101.6
Product Type Drying Tube
Type Drying Tube
Material Polyethylene (Tube)/Polypropylene (Tube Fitting)
Color Clear
Autoclavable No
Features Drying Agent Not Included; Each Tube is Supplied with Two Polypropylene Fittings with Serrated Tapered End that Accept 6.4 to 9.5mm (¼ to ⅜") I.D. Tubing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan