LAB SAFETY SUPPLY Glass Centrifuge, Culture, Test & Specialty Tub 5PTG2 Type I Borosilicate Glass, Rim Glass 25ml, 18x150mm 1pack(72pcs)

Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5PTG2
Unit 1pack(72pcs)
UNSPSC 41121701
Capacity (ml) 25
Body Diameter (mm) 18
Body Diameter - English (inch) 0.71
Overall Height (mm) 150
Body Material Type I Borosilicate Glass
Tube Type Test Tube
Body Color Clear
Graduated No
Includes Closure No
For use with Centrifugation; Liquid Handling
Special Features Beaded RimRound Bottom
Concentricity (micron) 25
Camber (micron) 250
Basic Material Glass
Overall Height - English (inch) 5.91
Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
Tolerance (%) ±2
Clarity Transparent
Autoclavable Yes
Capacity (oz) 0.57
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass test tubes hold samples in research and testing applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan