DYNALON Glass Buret 8969541015 Automatic Clear Class B 15ml 1pc

Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8969541015
Unit 1pc
UNSPSC 41121808
Capacity (ml) 15
Capacity (fl oz) 0.5
Tolerance (ml) ±0.10
Overall Height (mm) 490
Buret Type Automatic Fill Buret
Graduation Increments (ml) 0.1
Graduated Yes
Minimum Graduation (ml) 0.1
Maximum Graduation (ml) 15
Material Borosilicate Glass
Closure Included Yes
Glassware Class B
Stopcock Material Polypropylene
Special Features Chemical Resistant
Color Clear
Closure Material Polypropylene
Standards DIN ISO 385
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class B glass burets are used for general lab applications when high-precision measurements are not required. They're made of soda lime glass that provides good clarity. Class B glass requires more frequent calibration than Class A glass, and has less chemical and thermal shock resistance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan