MILLER ELECTRIC Welding Helmet (Helm Las) 287798 Auto-Darkening, 2 Arc Sensors Auto Darkening 1-3/8In.H 1pc

#Nomor SKU S040991221
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 287798
Unit 1pc
UNSPSC 46181703
Viewing Area (in) 3.74x1.38
EN379 Classification 1/1/1/2
Series Classic
Helmet ADF Controls Digital
Suspension Adjustment Type Ratchet
Manufacturer Part Number 287798
Color Black
Helmet Material Nylon
Power Source Solar
Welding Shade Designation W10
Grind Mode Yes
TIG AMP Rating (A) 20
includes Electromagnetic Sensor No
Includes Batteries No
Number of Arc Sensors 2
Welding Light State 3
Includes (2) Inside Cover Lenses; (5) Outside Cover Lenses
Standards ANSI; CSA Certified
Helmet Type Auto-Darkening
Features Auto-On/Off
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait