Miller Welding Helmet 287803 Auto-Darkening, 2 Arc Sensors Black Digital Adf Control 1pc

#Nomor SKU S040991146
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 287803
Unit 1pc
UNSPSC 46181704
EN379 Classification 1/1/1/3
Switching Speed (s) 1/23000
Power Source Battery
Series Classic
Helmet ADF Controls Digital
Suspension Adjustment Type Ratchet
Head Diameter Minimum 21-1/2
Head Diameter Maximum 25-1/2
Manufacturer Part Number 287803
Color Black
Lens Color Clear
Helmet Material Nylon
Battery Life (hour) 2000
Graphics None
Grind Mode Yes
includes Electromagnetic Sensor No
Includes Batteries No
Magnification No
Number of Arc Sensors 2
Number of Suspension Points 2
Welding Light State 3
TIG AMP Rating (A) 5
Viewing Area (sq in) 6
Helmet Width (in) 8
Features Adjustable Sensitivity; Auto-On/Off; ClearLight(TM) Lens Technology; Gen 1 Headgear; Three Operating Modes; Two Independent Arc Sensors
Includes (2) Inside Cover Lenses; (5) Outside Cover Lenses
Welding Shade Designation W8; W9; W10; W11; W12; W13
Standards ANSI Z87.1+; CSA
Battery Type Disposable Cells
Helmet Type Auto-Darkening
Lens Material Polycarbonate
Battery Chemistry Lithium Ion
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan