MILLER ELECTRIC Welding Cable Connector (Konektor Kabel Las) 129526 2 AWG to 1/0 AWG, Female Insulated Twist Lock 1pc

#Nomor SKU S040990019
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 129526
Unit 1pc
UNSPSC 23171511
Manufacturer Part Number 129526
Connector Gender Female
Connector Type Dinse
Compatible Cable Gauge (Maximum) (AWG) 1/0
Insulated Yes
Compatible Cable Gauge (Minimum) (AWG) 2
Compatible with Product Type Miller Welding Equipment
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dinse-style (twist-lock) welding connectors are male plugs or female sockets. As the two connectors are twisted together, the connection tightens, creating a reliable connection between the two surfaces. The machined interface between components prevents unintended or faulty connections. Female Twist-lock connectors are longer internally, so the connection can be tightened more as the connector wears, providing extended life of the connector.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan