HI TEMP Welding Blanket Roll (Selimut Las) R51613225 Silicone-Coated Fiberglass, 5 ft Wd 75 ft L Red 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R51613225
Unit 1pc
UNSPSC 23171528
Material Fiberglass
Coating Silicone
Duty Rating Heavy
Material Thickness (mm) 0.82
Maximum Rated Temperature (°F) 1750
Color Red
Material Weight (oz/sq yd) 32
Length (ft) 75
Width (ft) 5
Features Does Not Emit Airborne Fibers; Does Not Produce Toxic Gases
Resistance Properties Chemical ResistantWater Resistant
Standards CSA Certified; UL 1709
Fastener Type No Fasteners Included
Grommet Location No Grommet Holes
Manufacturer Part Number R51-61-32-25
Berat (Kg) 48.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-duty silicone-coated fiberglass welding blanket rolls protect surfaces from heat, sparks, spatter, and light slag. The silicone coating resists abrasion, water, oil, and some solvents and will not produce toxic fumes when exposed to flame or high temperatures. Heavy-duty materials typically weigh more and resist higher temperatures than standard and medium-duty versions of the same material.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan