STEINER Welding Blanket 3676X6 Uncoated Fiberglass, 6 ft Wd 6 ft L White 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3676X6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171528 |
| Material | Fiberglass |
| Fastener Type | Grommets |
| Coating | Uncoated |
| Manufacturer Part Number | 367-6X6 |
| Duty Rating | Medium |
| Grommet Material | Brass |
| Color | White |
| Material Thickness (in) | 0.08 |
| Maximum Rated Temperature (°F) | 1000 |
| Grommet Hole Diameter | 3/8 |
| Grommet Spacing (in) | 24 |
| Material Weight (oz/sq yd) | 35 |
| Length (ft) | 6 |
| Width (ft) | 6 |
| Resistance Properties | Abrasion Resistant, Spark Resistant, Spatter Resistant |
| Grommet Location | Two on Each Corner |
| Features | Stress Relief |
| Standards | FM Approved |
| Berat (Kg) | 4.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These medium-duty welding blankets are made from uncoated fiberglass, which is a flexible material that protects nearby surfaces from sparks, spatter, and light slag. Medium-duty uncoated fiberglass is heavier than light-duty uncoated fiberglass and is suitable for stress relief applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/STEINER%20Welding%20Blanket/STEINER%20Welding%20Blanket%203676X6%20Uncoated%20Fiberglass%2C%206%20ft%20Wd%206%20ft%20L%20White%201pc/ltS040989785-1.jpg)