MILLER ELECTRIC Stick Welder 907709001 Maxstar 161 S, DC 1unit

Rp66.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907709001
Unit 1unit
UNSPSC 23171508
Manufacturer Part Number 907709001
Input Frequency (Hz) 50/60
Plug Type 5-15P
Power Cord Length (ft) 6-1/2
Overall Height (in) 10.3
Overall Depth (in) 13.5
Overall Width (in) 5.61
Maximum Amperage (Stick) (A) 160
Work Cable Length (ft) 10
Weight (lbs) 13
Minimum Amperage (Stick) (A) 20
Open Circuit Voltage (VDC) 48
Welding Power Source Type CC
polarity DC
Includes 10 ft. Work Cable with Clamp and 25 mm Dinse-Style Connector13 ft. Electrode Cable with Holder and 25 mm Dinse-style ConnectorProtective X-CASE™
Effective Input Current (A) 14.31 @240V AC (Single-Phase); 14.68 @120V AC (Single-Phase); 22.55 @240V AC (Single-Phase); 23.16 @120V AC (Single-Phase)
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 110 @24.4 V @ 100% (240 V); 160 @26.4 V, 60% (240 V); 60 @22.4 V, 100% (120 V); 90 @23.6 V, 30 % (120 V)
Input Voltage (VAC) 110/115/120; 220/230/240
Process Stick Welding (SMAW)
Remote Connection Type 6-Pin (Miller)
Welder Series Maxstar 161 S
Phase Single-Phase
Cable Connection Type Dinse-Style
Berat (Kg) 18.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller Maxstar stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, a work cable with clamp, and a carrying strap for portability. It is available with or without a protective case. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick package.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan