MILLER ELECTRIC Stick Welder 907810 CST 282, DC 1unit
Rp179.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 907810 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171508 |
| Plug Type | Bare Leads |
| Welder Series | CST 282 |
| Manufacturer Part Number | 907810 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Overall Height (in) | 13.5 |
| Overall Depth (in) | 18.5 |
| Weight (lbs) | 34.6 |
| Open Circuit Voltage (VDC) | 103 |
| Maximum Amperage (Stick) (A) | 280 |
| Maximum Amperage (TIG) (A) | 280 |
| Welding Power Source Type | CC |
| polarity | DC |
| Minimum Amperage (Stick) (A) | 5 |
| Minimum Amperage (TIG) (A) | 5 |
| Power Cord Length (ft) | 6 |
| Overall Width (in) | 8 |
| Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) | 150 @16 V, 100% (1-Phase); 200 @18 V, 100% (3-Phase); 200 @18 V, 50% (1-Phase); 280 @21.2 V, 35% (3-Phase) |
| Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) | 150 @26 V, 100% (1-Phase); 200 @28 V, 100% (3-Phase); 200 @28 V, 50% (1-Phase); 280 @31.2 V, 35% (3-Phase) |
| Input Voltage (V) | 208, 220/230/240, 380/400/440, 460/480, 575 |
| Process | Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW) |
| Phase | Single-/Three-Phase |
| Includes | 6 ft Power Cable |
| Remote Connection Type | 14-Pin (Miller) |
| TIG Arc Start Feature | Lift Arc Start |
| Cable Connection Type | Dinse-Style |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Miller CST comes with a power source and integrated carrying handle for portability.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
12 A @ 440V AC (Three-Phase); 12.7 A @ 460V AC (Three-Phase); 13.5 A @ 400V AC (Three-Phase); 17.5 A @ 460V AC (Three-Phase); 18 A @ 440V AC (Three-Phase); 19.8 A @ 400V AC (Three-Phase); 22.8 A @ 230V AC (Three-Phase); 23.5 A @ 208V AC (Three-Phase); 34 A @ 230V AC (Three-Phase); 36 A @ 208V AC (Three-Phase)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/MILLER%20ELECTRIC%20Stick%20Welder/MILLER%20ELECTRIC%20Stick%20Welder%20907810%20CST%20282%2C%20DC%201unit/a0S040984360-1.jpg)