Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station WLSK3012A 1 Channel, 300 W 1pc

#Nomor SKU S040983752
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WLSK3012A
Unit 1pc
UNSPSC 23171530
Control Type Dial Knob
Application Soldering
Manufacturer Part Number WLSK3012A
Included Tip Type Conical
Tip Outside Diameter 0.8
Tip Width (mm) 0.8
Station Power Cord Length (ft) 1.2
Power Consumption (W) 300
Maximum Operating Temperature (°F) 750
Minimum Operating Temperature (°F) 750
Series RED
Compatible Handpiece Manufacturer Model Number RED
Power Consumption Handpiece (W) 30
Tip Thickness mm
ESD Safe No
Number of Channels 1
Number of Tips Included 1
Handpiece Cord Length (ft) 5
Features Adjustable WattageEasy Tip AccessIntegrated Safety RestOn-Board Cellulose Sponge Tip CleanerQuick Tip Change
Includes Ergonomic Molded Pencil Grip Handle
Temperature Adjustment Adjustable Temperature Setting
Included Handpiece Handpiece Not Included
Standards cULus Listed 336B
Product Type Soldering Station
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soldering stations allow users to make precision adjustments to soldering iron temperatures to provide greater control and precision for heating applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan