AMERICAN TORCH TIP Plasma Nozzle 220941ATTC Duramax HRT/HRTs/MRT/Lock, 45 A Hypertherm Cutting 1pack(5pcs)

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 220941ATTC
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 23171535
Manufacturer Part Number 220941ATTC
Compatible with Brand Hypertherm
Maximum Amperage (A) 45
For Plasma Cutter Series MAX42; MAX43; Powermax45 XP; Powermax65; Powermax85; Powermax105; Powermax600; Powermax800; Powermax900; Powermax1000; Powermax1250; Powermax1650
For Plasma Torch Series Duramax HRT; Duramax HRTs; Duramax Lock; Duramax MRT
Cutting Configuration Drag Shield Cutting
For Plasma Torch Type Handheld, Machine
Process Plasma Cutting
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These nozzles (also called tips) are compatible with specific series of Hypertherm plasma torches. They focus the stream of plasma flowing out of plasma torches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan