OATEY Pipe Thread Sealant Tape 31403 Yellow Gas Line, Extra HD 1/2W 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 31403 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201514 |
| Specific Sealing Application | For Gas |
| Color | Yellow |
| Thickness (in) | 0.004 |
| For Maximum Thread Diameter | 1-1/2 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -450 |
| Minimum Linear Density (g/cc) | 1.25 |
| Backing Material | PTFE |
| Maximum Linear Density (g/cc) | 1.5 |
| Overall Width | 1/2 |
| Maximum Operating Pressure for Gases (psi) | 100 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 500 |
| Overall Length (ft) | 21 |
| For Material Type | ABS, Aluminium, Brass, Copper, CPVC, Fiberglass, Galvanized Steel, Iron, Polyethylene, Polypropylene, PVC, Stainless Steel |
| Standards | AGA 3226; CAN/ULC-S642; ISO 9001; MIL-T-27730A; OSHA 29 CFR 1910.1200(c); UL 31 RO |
| For Fluid Type | Air; Fuels; LP Gas; Natural Gas; Steam; Water |
| Tape Type | Pipe Thread Sealant Tape |
| Brand & Series | OATEY Yellow Gas Line |
| Series | Yellow Gas Line |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Thread sealant tape for gas is a high density tape intended for fuel or oxygen pipe lines. High-density tape provides a stronger seal with less tape wrapping than low-density tape. The yellow tape color helps to indicate its use for these systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan