UNIWELD Oxy-Fuel Torch Handle (Blender Las Potong) WH350 7 1/2 in Lg, WH350 Series 1pc

Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WH350
Unit 1pc
UNSPSC 23171535
Inlet Connection Size (in) 9/16-18
Maximum Welding Capacity 1-1/4
Overall Length 7-1/2
Compatible Heating Tip Series MFA-1
Series WH350
Manufacturer Part Number WH350
Weight (oz) 13.2
Compatible Welding & Brazing Tip Series W-1
Hose Fitting Size B
Compatible Cutting Attachment CA350B; CA350
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Victor-style torch handles have a forged brass body and tube-within-a-tube construction that increases strength and reduces weight. They are compatible with Victor-style cutting attachments and Victor-style heating nozzles and welding and brazing tips.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan