HOBART MIG Welder 500554 Handler 190, MIG Pack 1unit
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 500554 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171508 |
| Amperage Range (A) | 25 to 190 |
| Manufacturer Part Number | 500554 |
| Overall Width (in) | 10.63 |
| Overall Height (in) | 12.38 |
| Plug Type | 6-50P |
| Overall Depth (in) | 19.5 |
| Maximum Amperage (MIG) (A) | 190 |
| Maximum Wire Feed Speed (in/minute) | 740 |
| Minimum Amperage (MIG) (A) | 25 |
| Minimum Wire Feed Speed (in/minute) | 40 |
| Input Frequency (Hz) | 60 |
| Weight (lbs) | 68 |
| Welding Power Source Type | CV |
| polarity | DC |
| Includes | 0.030 in. Contact Tips10 ft. Work Cable with ClampComfortable 10 ft. H100S4-10 Welding GunDual Gauge Regulator and Gas HoseSample Spool of 0.030 in. Self-Shielded Flux Cored Welding Wire |
| Application | Maintenance, Construction, Auto Body, Farm/Ranch, Boat/Marine, Home |
| Process | MIG Welding (GMAW); Flux-Cored Welding (FCAW) |
| Minimum Wire Diameter (in) | 0.024 (Solid Wire); 0.030 (Flux-Cored) |
| Max. Wire Diameter (in) | 0.035 (Solid); 0.045 (Flux-Cored) |
| For Material Type | Mild Steel; Stainless Steel |
| For Maximum Material Thickness (in) | 5/16 (Mild Steel) |
| Rated Output @ Duty Cycle (MIG) (A) | 130 @21.5 V, 30% |
| For Minimum Material Thickness (ga) | 24 (Mild Steel) |
| For Wire Type | Flux-CoredSolid |
| Phase | Single-Phase |
| Input Voltage (VAC) | 220/230/240 |
| Welder Series | Handler 190 |
| Berat (Kg) | 39.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Hobart Handler series MIG package comes with a power source and includes a MIG gun and a work cable with clamp. The Hobart Handler series MIG/aluminum package comes with a power source and includes a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a sample spool of flux-cored wire. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/HOBART%20MIG%20Welder/HOBART%20MIG%20Welder%20500554%20Handler%20190%2C%20MIG%20Pack%201unit/q5S040974941-1.jpg)