MILLER ELECTRIC MIG Consumable Kit (Aksesoris Las MIG) 234611 For M-25 Series, 0.035 in Max Wire Dia 1pc

#Nomor SKU S040974248
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 234611
Unit 1pc
UNSPSC 23171510
Case Material Plastic
Manufacturer Part Number 234611
Compatible with Brand Miller
Maximum Wire Diameter (in) 0.035
Case Color Blue
For MIG Gun Series M-25
Number of Pieces 13
Includes (1) Contact Tip Adapter, (1) Nozzle, (1) Nozzle Adapter, (10) Contact Tips
Process Flux-Cored Welding (FCAW); MIG Welding (GMAW)
For MIG Gun Model 169594; 169596; 169598; 169599
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The parts in these kits replace existing consumables on compatible Miller MIG guns to maintain the guns' performance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan