MAGSWITCH Hand Lifter 8800487 Magnetic, Adj Max Pull Steel 235lb 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8800487 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171511 |
| Switchable On/Off | Switchable |
| Positioner Color | Yellow |
| Housing Material | Steel |
| Plate Thickness (in) | 0.25 |
| Stability Temperature (°F) | 176 |
| Maximum Pull (lbs) | 197 |
| Overall Height (in) | 5.3 |
| Overall Length (in) | 6.8 |
| Overall Width (in) | 3 |
| Features | Battery Strength Indicator; Cordless Electric Rechargeable 4 Volt Battery with Charger (includes 2 Batteries); Fast Pick Up and Transport; High Duty Cycle Magnet; Push Button On/Off Control |
| For Use On | Flat and Round Surface |
| Includes | (2) Batteries |
| Positioner Type | Hand Lifter |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/MAGSWITCH%20Hand%20Lifter/MAGSWITCH%20Hand%20Lifter%208800487%20Magnetic%2C%20Adj%20Max%20Pull%20Steel%20235lb%201pc/08S040972008-1.jpg)