VICTOR Gas Regulator 7815223 Two Stage, CGA 580 Inlet ETS4 Edge 1pc

#Nomor SKU S040971476
Wishlist
Rp55.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7815223
Unit 1pc
UNSPSC 40142201
Inlet Thread Direction Right Hand
Outlet Thread Direction Right Hand
Manufacturer Part Number 0781-5223
Regulator Series ETS4 Edge
Number of Stages Two Stage
Inlet Connection Size (in) 0.965-14
Mounting Type Cylinder
Diaphragm Material Neoprene
CGA Number CGA 580
Inlet Connection CGA 580
Outlet Connection Size (in) 5/8-18
Outlet Connection Gender Female
Gauge Diameter 1-1/2
Body Material Brass
Inlet Pressure (Maximum) (psig) 3000
Maximum Gauge Outlet Pressure (psig) 4000
Overall Depth (in) 4.72
Overall Width (in) 6.85
Control Type Knob
Inlet Connection Gender Male
Outlet Pressure (Maximum) (psig) 200
Overall Height (in) 4.4
Inlet Connection Type NGO
Outlet Connection Type UNF
Outlet Pressure (Minimum) (psig) 10
Features Advanced Design; Compact Layout; Durable Construction; Perfect Blend of Form and Functionality; the Edge Series is Designed With a Single Impact Point Configured to Help Protect Elements Critical to System Integrity; User Friendly Architecture
Application Industrial and General Fabrication; Light Fabrication; Repair and Maintenance; Structural Steel Fabrication
Standards ASTM G175; ETL Listed; UL252
For Gas Type Argon; Helium; Nitrogen
Outlet Connection (in) 5/8-18 F RH
Voltage (V) 110
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Important: This item is designed for 110V, We recommend using a reliable voltage transformer/converter rated for the product's power consumption.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan