UNIWELD Gas Regulator (Regulator Las) RV8010 Single Stage, CGA 540 Inlet RV80 1pc

Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RV8010
Unit 1pc
UNSPSC 40142201
Inlet Thread Direction Right Hand
Outlet Thread Direction Right Hand
Standards UL Listed
Inlet Connection Size (in) 0.908-14
Mounting Type Cylinder
Body Finish Polished
Control Type T-Handle
Outlet Connection Size (in) 9/16-18
CGA Number CGA 540
Inlet Connection CGA 540
For Gas Type Oxygen
Manufacturer Part Number RV8010
Gauge Diameter 2-1/2
Body Material Brass
Bonnet Material Brass
Inlet Pressure (Maximum) (psig) 3000
Maximum Gauge Outlet Pressure (psig) 4000
Inlet Connection Gender Male
Outlet Connection Gender Male
Regulator Series RV80
Outlet Pressure (Maximum) (psig) 125
Inlet Connection Type NGO
Outlet Connection Type UNF
Outlet Pressure (Minimum) (psig) 5
Hose Fitting Size B
Features Delrin Bushing for Smooth Flow Adjustment; Fine Mesh Filter Screen Between Inlet and Seat
Application General Purpose
Diaphragm Material Stainless Steel
Outlet Connection (in) 9/16-18 M RH
Number of Stages Single Stage
Voltage (V) 110
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Important: This item is designed for 110V, We recommend using a reliable voltage transformer/converter rated for the product's power consumption.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan