J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen) 50112 ClearWeld, Ambient Cured, Syringe 1 Mix Ratio 1pc

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50112
Unit 1pc
UNSPSC 13111001
Series ClearWeld
Cure Method Ambient
Container Type Syringe
Cured Color Clear
Hardener Color Clear
Resin Color Clear
Resin Type Epoxy
Tensile Strength (psi) 3900
Mixing Ratio 1:1
Maximum Application Temperature (°F) 120
Maximum Performance Temperature (°F) 250
Adhesive Consistency Gel
Total Volume (ml) 25
Low Odor No
Marine Grade No
Non-Sagging No
Minimum Application Temperature (°F) -
Full Cure Time (hour) 1
Functional Cure (hour) 1
Working Time (minute) 5
Materials Bonded Ceramic; Concrete; Fiberglass; Glass; Masonry; Metal; Plastic; Tile; Wood
Standards OSHA 29 CFR 1910.1200
Brand & Series J-B WELD Clear, Weld
Water Resistance Not Water-Resistant
Included Components Resin and Hardener
Alternate Product Name Clearweld Syringe
Interior/Exterior Interior/Exterior
Primary Applications General Purpose
Features Permanent Bond
VOC Content Weight Percentage (%) Less Than 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan