Weller Electric Corded Soldering Iron WLIR6012A 60W, 880°F 1pc
Rp989.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WLIR6012A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171507 |
| Included Tip Manufacturer Model Number | WLTCH6IR60 |
| Manufacturer Part Number | WLIR6012A |
| Compatible Station | WLSK8012A |
| Included Tip Type | Chisel |
| Compatible Tip Series | WLIR60 |
| Tip Width (in) | 0.25 |
| Operating Voltage (V AC) | 120 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 880 |
| Series | RED |
| Maximum Power Consumption (W) | 60 |
| Time to Maximum Temperature (minute) | 1 |
| Handle Style | Ergonomic Molded Pencil Grip |
| Standards | cULus Listed 336B |
| Features | Quick Tip Change |
| Product Type | Soldering Iron |
| Includes | LED Halo Ring |
| Plug Type | Three Prong |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These pencil-style soldering irons have LED lights that provide a bright and focused illumination on the solder joint. Typical applications include use on circuit boards or electrical jobs that require minimal heat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/Weller%20Electric%20Corded%20Soldering%20Iron/Weller%20Electric%20Corded%20Soldering%20Iron%20WLIR6012A%2060W%2C%20880%C2%B0F%201pc/2cS040969084-1.jpg)