Weller Electric Corded Soldering Iron WLIRK6012A 60W, 880°F to 900°F, Kit 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WLIRK6012A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171507 |
| Manufacturer Part Number | WLIRK6012A |
| Included Tip Manufacturer Model Number | WLTCH6IR60 |
| Compatible Station | WLSK8012A |
| Included Tip Type | Chisel |
| Compatible Tip Series | WLIR60 |
| Tip Width (in) | 0.25 |
| Operating Voltage (V AC) | 120 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 880 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 900 |
| Series | RED |
| Maximum Power Consumption (W) | 60 |
| Time to Maximum Temperature (minute) | 1 |
| Handle Style | Ergonomic Molded Pencil Grip |
| Product Type | Soldering Iron Kit |
| Features | Quick Tip Change |
| Includes | LED Halo Ring |
| Plug Type | Three Prong |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These pencil-style soldering irons have LED lights that provide a bright and focused illumination on the solder joint. Typical applications include use on circuit boards or electrical jobs that require minimal heat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/Weller%20Electric%20Corded%20Soldering%20Iron/Weller%20Electric%20Corded%20Soldering%20Iron%20WLIRK6012A%2060W%2C%20880%C2%B0F%20to%20900%C2%B0F%2C%20Kit%201pc/0mS040969022-1.jpg)