TWECO Contact Tip for Tweco MIG Gun (Tip Kontak) 11101102 0.035in, 11-35 Standard 1pack(25pcs)

Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11101102
Unit 1pack(25pcs)
UNSPSC 23171535
Manufacturer Part Number 11101102
Tip Shape Standard
Connection Type Threaded
Material Copper
Maximum Wire Diameter (in) 0.035
Inside Diameter (in) 0.044
Contact Tip Number 11-35
Compatible with Brand Tweco
Outside Diameter (in) 0.25
Maximum Amperage (A) 200
Contact Tip Series 11
For Nozzle Series 21
Overall Length (in) 1
For MIG Gun Series Classic No. 1; Mini-MIG 160; Spray Master 250
For Gas Diffuser Number 35-50; 51; 51-23; MS52T-11; WS35-50; WS51
Process MIG Welding (GMAW)
For Wire Type Flux-CoredSolid
Duty Rating Standard Duty
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 11 series contact tips each transfer current to the electrode wire as the wire passes through a compatible Tweco MIG gun.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
110-3035; 110-4045; 112-3035; 112-4045; 115-3035; 115-4045; 120-3035; 120-4045; 35-10; 35-12; 35-15; L115-3035; L35-10; L35-12; L35-15; L35-15PM; M110-3035; M112-3035; M115-3035; M23-10; M35-10; M35-12; M35-15; MS210M-3545; MS212-3545; MS212E-3545; MS212L-3545; MS212M-3545; MS212X-3545; MS215-3545; MS215E-3545; MS215M-3545; MS215M-3545EL; MS215X-3545; MS220-3545; MS220M-3545; MS225-3545; MS225M-3545; MS225X-3545; X23-10; X35-10; X35-12; X35-15
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan