PERMA-PATCH Cold Patch for Pothole Repair PP50FP PP-50-FP, Limestone Asphalt Mix 50lb 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PP50FP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201606 |
| Series | PP-50-FP |
| Manufacturer Part Number | PP-50-FP |
| Cure type | Pressure |
| Coverage Area (ft²) | 5 @1 in |
| Color | Black |
| Product Form | Solid |
| Container Type | Pail |
| Minimum Thickness | 1/4 |
| Maximum Application Temperature (°F) | 100 |
| Flash Point Temperature (°F) | 400 |
| Container Size (lbs) | 50 |
| VOC Content Weight Percentage (%) | - |
| Minimum Application Temperature (°F) | - |
| VOC Content (g/L) | - |
| For Use on Surface Material | Asphalt; Concrete; Steel; Wood |
| Resistance Properties | High Temperature Resistant |
| Base Material | Limestone Asphalt Mix |
| Standards | DOT Approved |
| Berat (Kg) | 27.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ready-to-use cold-patch products pour into a cleaned-out pothole in asphalt or concrete pavement. This asphalt-based substance requires no heat or mixing before use. Binding is activated by pressure using a tamper or roller.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan