EXTRACT-ALL Benchtop Soldering Fume Extractor S9812B 350cfm, 4.4 ft L Hose 1pc
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S9812B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161602 |
| Manufacturer Part Number | S-981-2B |
| Power Source | Corded |
| Phase | Single |
| Housing Material | Steel |
| Housing Color | White |
| Housing Depth (in) | 19.5 |
| Mounting Location | Wall |
| Motor Horsepower (Maximum) (hp) | 1/8 |
| Input Voltage (VAC) | 120 |
| Current (A) | 2.8 |
| Air Flow (Maximum) (cfm) | 350 |
| Power Consumption (W) | 350 |
| Extraction Hose Length (ft) | 4.4 |
| Includes Extraction Arm | Yes |
| Weight (lbs) | 30 |
| Air Flow (Minimum) (cfm) | 50 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Sound Level (dB) | 68 |
| Number of Extraction Arms | 2 |
| Extraction Hose Diameter (in) | 3 |
| Includes | (2) Sets of Mounting BracketsInlet Cap to Close Off Inlet for Single Arm UsePower Cord with Plug |
| Compatible Filter Manufacturer Part Number | F-981-1F-981-2AF-981-3F-981-4AF-981-5ARF-981-1RF-981-5 |
| Housing Finish | Polyurethane Powder Coated |
| Extraction Arm Material | Polypropylene |
| Standards | CE; OSHA; UL |
| Berat (Kg) | 22.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These benchtop soldering-fume extractors have two articulating arms to remove fumes from two workstations. The articulating arms can be positioned individually around one or two workpieces. Extractors filter contaminated air and return clean air to the workspace, eliminating the need for venting to an outside space.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan