WERMA Tower Light Assembly 64924006 2 Lights, Green/Red 24Vac/Dc 30Ma 70mm 1pc

#Nomor SKU S040955810
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 64924006
Unit 1pc
UNSPSC 39112001
Tower Light Mounting Style Support Tube
Number of Lights 2
Tower Light Color Green; Red
Light Modes Flashing; Steady
Sound Modes Steady
Lighting Technology LED
Sounder Included No
Diameter (mm) 70
Overall Height (inch) 10-29/32
Voltage (V) 24 AC/DC
NEMA Rating IP65
Tower Light Series KombiSIGN 71
Flashes per Minute 60
Lamp Life (hour) 50000
Housing Material Polycarbonate
Lens Design Cylinder
Lens Material Polycarbonate
Standards cULus
Current Drawn (mA) 30
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to mount, these tower lights can be used to indicate the status of a machine or process.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait