3M Pavement Marker & Tape 271ES4x30yd Pressure Sensitive Adhesive, ASTM 4505/ASTM D4061/ASTM D6628/ASTM E303 Marking 90ft L X 4 W 1pc

#Nomor SKU S040936857
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 271ES4x30yd
Unit 1pc
UNSPSC 31201520
Backing Material Polymer
Color Yellow
Grade General Purpose
Installation Method Pressure Sensitive Adhesive
Length (yd) 30
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 40
Primary Material Retroreflective Polymer
Product Type Pavement Marking Tape
Standards ASTM 4505; ASTM D4061; ASTM D6628; ASTM E303
Thickness (inch) 1/16
Width (inch) 4
Manufacturer Part Number 271ES-4x30yd
Series 271ES
Sub Brand Pavement Marking Tape
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The reflective surface on this pavement marking tape makes lanes and road edges more visible in low-light conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait