System Sensor Fire Alarm System Component (Komponen Sistem Alarm Kebakaran) P4RL Marked Fire, Unfinished Horn Strobe Wall Or Ceiling 1pc

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P4RL
Unit 1pc
UNSPSC 46191505
Type Marked Fire
Finish Unfinished
Mounting Wall or Ceiling
Alarm Current (mA) 43 to 222 DC; 60 to 257 FWR
Peak Output (dBA) 88
Flash (Candela) 15/30/75/110/135/185
Depth (inch) 3-5/16
Height (inch) 6-5/8
Length (inch) 6-5/8
Width (inch) 6-5/8
Ambient Temperature Limits (°F) 32° to 120
Humidity Range (% RH) 10 to 93
Voltage (V) 12/24 DC
Standards NFPA
Includes Mounting Plate
Package Quantity 1
Product Type Horn Strobe
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan