KIDDE Fire Alarm System Component K270ASPO Single Action, Red Pull Station 2-1/2 D 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K270ASPO
Unit 1pc
UNSPSC 46191505
Type Single Action
Finish Red
Mounting Surface or Flush
Depth (inch) 2-1/2
Height (inch) 4-1/2
Length (inch) 3-1/4
Tube Length (ft) 1
Humidity Range (% RH) 95
Standards CSFM; UL
For use with 3Amp,30V AC/28V DC Conventional Fire Alarm Systems
Package Quantity 1
Product Type Fire Alarm Pull Station
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait