HOTHANDS Chemical Warmer HH210PK48 Hand Warmer, Air-Activated Hand Warmer 2-1/4 In X 3-1/2 1pack(10pcs)

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HH210PK48
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 42142109
Warmer Type Hand Warmer
Activation Method Air-Activated
Heating Time (hour) Up to 10
Average Temperature (°F) 135
Number of Hand Warmers Included 10
Length (inch) 3-1/2
Width (inch) 2-1/4
Reusability Disposable
Manufacturer Part Number HH210PK48
For use with Gloves; Pockets
Sub Brand Hand Warmers
Time to Reaching Average Temperature (minute) 15 to 30
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hand warmers are worn inside gloves and mittens and give off heat that keep hands and fingers warm.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan