ABUS Keyed Different Standard Shackle Padlock 70IB45KD 15/16inch Vertical, 25/32inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Blue 1pc
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 70IB45KD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171501 |
| Keying | Keyed Different |
| Lock Body Material | Brass |
| Lock Body Finish | No Finish |
| Lock Body Shape | Rectangular |
| Lock Body Color | Blue |
| Body Height (inch) | 1-21/32 |
| Body Width (inch) | 1-59/64 |
| Body Thickness (inch) | 1-5/64 |
| Security Level | General Security |
| Weather Resistant | Yes |
| Key Code | Varies |
| Number of Keys | 2 |
| Master Key Included | No |
| Shackle Type | Standard Shackle |
| Shackle Material | Stainless Steel |
| Shackle Finish | Plastic Coating |
| Shackle Shape | Rounded |
| Shackle Diameter (inch) | 5/16 |
| Horizontal Shackle Clearance (inch) | 25/32 |
| Vertical Shackle Clearance (inch) | 15/16 |
| Number of Pins | 5 Pin |
| Key Locking Mechanism | Pin Tumbler |
| Locking Mechanism | Double Lever Locking |
| Interchangeable Core | No |
| Key Retaining | No |
| Rekeyable | No |
| Includes Chain | No |
| Includes Dust Cover | Yes |
| Includes ID Tag | No |
| Includes Lock Cover | Yes |
| Lock Cover Material | Plastic Coated |
| Number of Bumpers | 1 |
| Bumper Color | Blue |
| Bumper Material | Plastic |
| Number of Locks in Pack | 1 |
| Series | Waterproof Brass 70 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Die-cut reflective permanent letters and numbers install onto flat surfaces and provide high-visibility labeling. They are cut to the shape of the letter, character, or symbol they represent and have minimal borders around each character allowing for greater contrast with the mounting surface. They are made using reflective materials that increase visibilty in low-light conditions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Keyed%20Different%20Standard%20Shackle%20Padlock/ABUS%20Keyed%20Different%20Standard%20Shackle%20Padlock%2070IB45KD%2015%2F16inch%20Vertical%2C%2025%2F32inch%20Horizontal%20Shackle%20Clearance%20Rectangle%20Blue%201pc/fdS040865553-3.jpg)