American Lock Keyed Different Long Shackle Padlock A41TAG 1 1/2inch Vertical, 3/4inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Gold 1pc

#Nomor SKU S040864945
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A41TAG
Unit 1pc
UNSPSC 46171501
Keying Keyed Different
Lock Body Material Brass
Lock Body Finish No Finish
Lock Body Shape Rectangular
Lock Body Color Gold
Body Height (inch) 1-13/16
Body Width (inch) 1-1/2
Body Thickness (inch) 3/4
Security Level High Security
Weather Resistant Yes
Key Code Varies
Number of Keys 2
Shackle Type Long Shackle
Shackle Material Boron
Shackle Finish Zinc-Plated
Shackle Shape Rounded
Shackle Diameter (inch) 1/4
Horizontal Shackle Clearance (inch) 3/4
Vertical Shackle Clearance (inch) 1-1/2
Number of Pins 5 Pin
Key Locking Mechanism Pin Tumbler
Locking Mechanism Ball Bearing Locking
Interchangeable Core No
Keyway Type American AK5
Key Retaining No
Rekeyable No
Includes Chain No
Includes Dust Cover No
Includes ID Tag Yes
Includes Lock Cover No
Number of Locks in Pack 1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass lock body padlocks resist corrosion, so they can be used both indoors and outdoors to restrict access to property. They have solid bodies, which are more secure than laminated bodies because they don't have exposed rivets that can be tampered with, but they're not as resistant to smashing as solid steel lock body padlocks. They have a long 1.5" or more vertical shackle clearance to secure multiple hasps or fittings. They're keyed different, so all locks open with different keys.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan