ABUS Keyed Alike Standard Shackle Padlock 8345RKKA100 63/64inch Vertical, 59/64inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Gold 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8345RKKA100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171501 |
| Keying | Keyed Alike |
| Lock Body Material | Brass |
| Lock Body Finish | Chrome-Plated |
| Lock Body Shape | Rectangular |
| Lock Body Color | Gold |
| Body Height (inch) | 2-3/64 |
| Body Width (inch) | 1-53/64 |
| Body Thickness (inch) | 13/16 |
| Security Level | General Security |
| Weather Resistant | Yes |
| Key Code | 8302 |
| Number of Keys | 2 |
| Master Key Included | No |
| Shackle Type | Standard Shackle |
| Shackle Material | Steel |
| Shackle Finish | Nano-Protect |
| Shackle Shape | Rounded |
| Shackle Diameter (inch) | 5/16 |
| Horizontal Shackle Clearance (inch) | 59/64 |
| Vertical Shackle Clearance (inch) | 63/64 |
| Number of Pins | 5 Pin; 6 Pin |
| Key Locking Mechanism | Pin Tumbler |
| Locking Mechanism | Double Lever Locking |
| Interchangeable Core | Yes |
| Interchangeable Core Type | SFIC |
| Keyway Type | Yale No. 8 |
| Key Retaining | No |
| Rekeyable | Yes |
| Includes Chain | No |
| Includes Dust Cover | No |
| Includes ID Tag | No |
| Includes Lock Cover | No |
| Number of Locks in Pack | 1 |
| Series | Brass 83 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Select 4 Plies for the most layers and the thickest webbing available. These nylon Type 3 flat eye and eye slings can be used in vertical, basket, and choker hitches. Ideal for easier removal from beneath the load than similar sling types.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ABUS%20Keyed%20Alike%20Standard%20Shackle%20Padlock/ABUS%20Keyed%20Alike%20Standard%20Shackle%20Padlock%208345RKKA100%2063%2F64inch%20Vertical%2C%2059%2F64inch%20Horizontal%20Shackle%20Clearance%20Rectangle%20Gold%201pc/nzS040863863-2.jpg)