GARLOCK SAFETY SYSTEMS Guardrail for Fall Prevention 155053 24inchx1/4 in, Temporary Rubber Mat Black 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 155053
Unit 1pc
UNSPSC 24101809
Guardrail Component Base Pad
Material Rubber
Overall LxH (inch) 24x1/4
Color & Finish Black
Fold-Down Capable No
Installation Type Temporary
For use with 155159
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Arborist Throw Line is available in polyethylene and polyethylene/HPPE. The lock-stitch hollow braid construction works well on blocks and pulleys and retains its shape under heavy loads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan