DESCO ESD Mat Grounding Cord (Kabel Arde) 9813 Grounding Cord, 15ft Cord Lg 10mm Stud 15ft L 1pc

#Nomor SKU S040842493
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9813
Unit 1pc
UNSPSC 46182103
Color Black
Cord Length (ft) 15
For use with Floor Mat; Worksurface Mat
Includes (6) 32 x 1/4 in Flat Head Screw and Countersunk Washers; (1) Megohm Resistor
Product Type Grounding Cord
Resistance (ohm) 1.00x10^6
Ring Terminal Size #10
Snap Stud Size (mm) 10
Standards ANSI/ESD S6.1
Manufacturer Part Number 9813
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ESD-mat grounding cords help keep static discharge from damaging sensitive electronics by connecting a grounding mat to a ground source. When grounded, static drains off the mat to the ground source before it can build up enough to electrostatic energy to cause a discharge.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
10 mm (0.395 in) Snap Stud Easily Snaps to Mat's 10 mm Socket Snap; Allows Ground Cord to Be Optionally Bolted to Mat to Keep Cord from Disconnecting; Can Be Used with Worksurface Mat or Floor Mat; Ensures Proper Grounding; Flush to Mat Surface; Low Profile Reduces Inadvertent Snagging That May Disconnect Ground Cord; No Resistor is Required; Ring Terminal At End of Ground Cord Allows for Attachment to Electrical Ground; Stud Has Threaded Hole
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan