NOTRAX Drainage Mat (Matras Berlubang) 420S0035BL 3ftx5ft, 7/16inch Thick 5ft L 3 W Black 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 420S0035BL
Unit 1pc
UNSPSC 52101509
Welding Safe No
Surface Design Pyramid
Color Black
Surface Material PVC
Edge Style Straight
Mat Shape Rectangle
Length (ft) 5
Width (ft) 3
Thickness (inch) 7/16
Ramp Material No Ramp
Anti-Slip Surface Yes
Drainage Hole Shape Slot
Drainage Holes (ft²) 15
Drainage Hole Width (inch) 1/2
Drainage Hole Length (inch) 1-7/8
Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant; Grease-Resistant; Oil-Resistant; Tear-Resistant; Water-Resistant; Wear-Resistant
Standards ASTM C1028-96; ASTM D3884-01; ASTM D412; ASTM E648-94A
Mat Product Type Antifatigue Mat
Manufacturer Part Number 420S0035BL
Displayed Brand NOTRAX
Antifatigue Material Yes
Anti-Slip Backing Yes
Antimicrobial No
Autoclavable No
Backing Characteristics Studded
Critical Radiant Flux Class Rating Class 1
DOC FF1-70 Rating Yes
FDA Compliance No
FS209E Class No
Metal Detectable No
NFSI High Traction Certified No
NSF/ANSI 52 No
Reversible No
Single Material Construction Yes
Surface Texture Raised Pattern
Thermally Insulating No
USDA Certified No
Washdown Safe Yes
X-Ray Detectable No
Mfr. Series 420 Cushion-Dek
Series 420 Cushion-Dek
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard drainage mats reduce fatigue and joint pain. They are suitable for use in wet areas that aren't exposed to oil, grease, heat, and chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan