Dymo Label Printer Continuous General Purpose (Kertas Label) 18490 Halogen Free Nylon, Indoor Tape Cartridge 11ft 6 L 1/2 W Black on Yellow 1/2inchx11 1/2ft 1pc

#Nomor SKU S040837352
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18490
Unit 1pc
UNSPSC 43212108
Label Width (inch) 1/2
Roll Length (ft) 11-1/2
Adhesive Adhesive
Adhesive Material Acrylic
Adhesive Properties Permanent Adhesive
Application Multipurpose
Compatible Grainger Part Number 13A913; 4GPR7; 4NHL8
Compatible Mfr Part Number 1752267; 1755749; 1801611
For Print Method Thermal Transfer
Indoor/Outdoor Usage Indoor
Label Color Yellow
Label Finish Gloss
Label Material Nylon
Label Media Format Continuous Roll Cartridge
Label Type Heat Shrink
Labels per Row 1
Material Properties Halogen Free
Material Series IND
Maximum Service Temperature (°F) 248
Minimum Service Temperature (°F) -0.4
Number of Labels Included 1
Print Technology Thermal-Transfer
Printer Series Compatibility 15603 RhinoPRO Heavy Duty Label Maker; DY-18144; Label Manager 155; Label Manager 350; Label Manager 450D; Office Mate II Embossing Label Maker; Rhino 1000
Product Type Flexible Label
Resistance Properties Extreme Temperature-Resistant; Moisture-Resistant; UV-Resistant
Ribbon Color Black
Secondary Label Included No
Service Temperature Range (°F) -0.4 to 248
Standards ANSI; ISO Color Standards; OSHA; RoHS Compliant; UL Recognized Component to UL969
Manufacturer Part Number 18490
Sub Brand RHINO
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous label rolls have an integrated ribbon cartridge and fit in compatible Dymo thermal transfer printers. Continuous labels can be printed at any width to fit the text. The label is cut from the roll at the desired location. Labels are integrated with a ribbon into a single cartridge to ensure there's enough ribbon to print an entire roll of labels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan