BRADY Label Printer Continuous General Purpose 13539 Vinyl, Indoor/Outdoor D9018 Tape Yellow 4inchx50ft 1pc
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 13539 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 55121611 |
| Label Width (inch) | 4 |
| Roll Length (ft) | 50 |
| Adhesive | Adhesive |
| Adhesive Material | Acrylic |
| Adhesive Properties | Aggressive Permanent Adhesive |
| Application | Electrical Labeling; Facility Identification; Floor Marking; Pipe and Valve Marking; Warehouse Marking |
| Compatible Grainger Part Number | 5RV88 |
| Compatible Mfr Part Number | 13510 |
| For Print Method | Thermal Transfer |
| Indoor/Outdoor Usage | Indoor/Outdoor |
| Label Color | Yellow |
| Label Finish | Gloss |
| Label Material | Vinyl |
| Label Media Format | Continuous Roll |
| Label Thickness (inch) | 0.004 |
| Material Series | B-595 |
| Maximum Service Temperature (°F) | 180 |
| Minimum Service Temperature (°F) | -40 |
| Printer Series Compatibility | BBP85; PowerMark Industrial |
| Product Type | Indoor Outdoor Vinyl Label |
| Recommended Ribbon | 13512 |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant; Oil-Resistant; Water-Resistant |
| Service Temperature Range (°F) | -40 to 180 |
| Standards | RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Manufacturer Part Number | 13539 |
| Sub Brand | PowerMark |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Full grit surfaces on these stair nosings provide slip resistance across the entire surface which increases slip resistance over stripped surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan