ZING Circuit Breaker Lockout Device 7110 Clamp-On, For 110/220V AC Volt Universal 1pack(3pcs)

#Nomor SKU S040832524
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7110
Unit 1pack(3pcs)
UNSPSC 46171511
Circuit Breaker Lockout Type Clamp-On
For Circuit Breaker Manufacturer RecycLockout
For Circuit Breaker Type Single Pole
Features Made from Recycled Plastic
Mount Type Slide-On
For Voltage (V) 110/220 AC
Lockout Material Plastic
Overall Length (inch) 2
Overall Width (inch) 0.75
Overall Height (inch) 1
Overall Depth (inch) 2
For Maximum Padlock Shackle Diameter (inch) 9/32
Maximum Number of Padlocks 1
For use with Single Pole Switches 0.25 to 0.40inch Deep; Single Pole Switches 0.3inch to 0.6inch Height
Legend Do Not Operate
Standards UL Listed
Includes (3) Do Not Operate Labels
Sub Brand 12E743
Manufacturer Part Number 7110
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Casters kits include multiple casters that mount onto the bottom of compatible wire shelving posts to form wire shelf carts and mobile wire shelving units. The casters allow the shelving to roll when it needs to be moved for cleaning or repositioning.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan