WOOSTER Antislip Tape 2X60SB Very Coarse, 46 Grit Black 60ftLx2inW 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2X60SB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201513 |
| Traffic Type | Heavy Traffic |
| Tape Color | Black |
| Tape Pattern | Solid |
| Imperial Tape Width (inch) | 2 |
| Imperial Tape Length (ft) | 60 |
| Tape Thickness (mil) | 42 |
| Surface Abrasive | Very Coarse |
| Anti-Slip Surface | Aluminium Oxide |
| Grit Size | 46 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | -40 |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 220 |
| Tape Adhesive Material | Acrylic |
| Message Legend | No Legend |
| Glow In The Dark | No |
| Environment | Indoor and Outdoor |
| Specifications Met | ADA; NFPA; OSHA |
| Standards | ADA; NFPA 1903-03; OSHA |
| Product Form | Continuous Roll |
| Package Quantity | 1 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Particleboard decking provides a smooth, solid surface that prevents items from falling through it and will not mar or snag items placed on it. This decking installs over the beams on compatible bulk racks to distribute the weight of items placed on the decking across the beams. It does not come with beams.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/WOOSTER%20Antislip%20Tape/WOOSTER%20Antislip%20Tape%202X60SB%20Very%20Coarse%2C%2046%20Grit%20Black%2060ftLx2inW%201pc/1dS040827049-2.jpg)