CONDOR Antislip Tape GRAN15288 Very Coarse, 46 Grit Size 60ftlx2 W Ylw 46Grit Yellow 60ftLx2inW 1pack(6pcs)

#Nomor SKU S040826745
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRAN15288
Unit 1pack(6pcs)
UNSPSC 31201513
Traffic Type Heavy Traffic
Tape Color Yellow
Tape Pattern Solid
Imperial Tape Width (inch) 2
Imperial Tape Length (ft) 60
Tape Thickness (mil) 32
Surface Abrasive Very Coarse
Anti-Slip Surface Aluminium Oxide
Grit Size 46
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -20
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 150
Minimum Application Temperature (°F) 50
Tape Backing Construction Paper
Tape Backing Material Paper
Tape Adhesive Material Acrylic
Adhesive Properties Aggressive Adhesive
Message Legend No Legend
Glow In The Dark No
For Application Chemical Environments
Environment Indoor and Outdoor
Specifications Met ADA; NFSI; OSHA
Standards ADA; NFSI certified for High Traction; OSHA; Prop 65
Tape Resistance Properties Chemical-Resistant; Oil-Resistant
Product Form Continuous Roll
Package Quantity 6
Adhesion to Steel (oz/inch) 96
Liner Included Yes
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gaskets install in solid bore nozzles to create a watertight seal that prevents leakage.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan